549398-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-D

Moltiplicatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-100-D
Rubix:160000000601148
Produttore:549398
EAN:4052568190477
549398-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2;g1/8 ''
Portata volumetrica6000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549398-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-D


Moltiplicatore di pressione DPA-100-D Per generare pressioni pi¹ elevate. Diametro pistone=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, Indicazione della pressione=Preparato per G1/8, Pressione in uscita 2=4 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11155 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2;g1/8 ''
Portata volumetrica6000 l/min
Pressione di uscita regolabileno
Pressione massima di esercizio8 bar
Connessionemet inwendige schroefdraad
Min. Temperatura d'impiego5 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione massima in ingresso8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
1979,65 IVA esclusa
/ Unità
2415,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione