184518-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10

Pressurizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-10
Rubix:160000000587415
Produttore:184518
EAN:4052568014476
184518-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 184518-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10


Moltiplicatore di pressione DPA-63-10 Per generare pressioni pi¹ elevate. Diametro pistone=63 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, Indicazione della pressione=Preparato per G1/8, Pressione in uscita 2=4 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)340x180x200 mm
Peso5517 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
1414,21 IVA esclusa
/ Unità
1725,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione