Riferimenti
SMC:VBA10A-F02
Rubix:170000000656338
Produttore:VBA10A-F02
EAN:3618036604726

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 230 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00722971-BOOSTER REGULATOR VBA10A-F02
The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA10/11A, booster di pressione, Categoria ATEX 3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x150x113 mm |
|---|---|
| Peso | 840 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 230 l/min |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84148028 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 377,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 460,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione