00518899-ARTICOLO VBA43A-F04GN

Moltiplicatore di pressione serie VBA40A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA43A-F04GN
Rubix:999221025043903
Produttore:VBA43A-F04GN
EAN:3618036604184
00518899-ARTICOLO VBA43A-F04GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00518899-ARTICOLO VBA43A-F04GN


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere facilmente regolato.
•Service life increased.
•Noise reduced.
•Condensation reduced.
•Reliability improved.

Made to Order: Standard
Body Size: 43A (1/2, Max. operating pressure 1.6 MPa)
Thread Type: F (G [PF])
Port Size: 04 (1/2)
Option: GN (Pressure Gauge [2 pcs.], Silencer)
Semi-standard: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7200 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
1200,15 IVA esclusa
/ Unità
1464,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione