Riferimenti
SMC:VBA11A-F02G
Rubix:999220222019522
Produttore:00826532

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
Dettagli del prodotto : 00826532-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA11A-F02G
Moltiplicatore di pressione SMC VBA11A-F02G con regolazione tramite manopola e filtro mesh integrato. Aumenta la pressione dell’aria di linea fino a 2–4 volte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
| Pressione di uscita regolabile | sì |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Connessione | g (bspp) |
| Min. Temperatura d'impiego | 2 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione massima in ingresso | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione