00510284-ARTICOLO VBA42A-F04GN

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA42A-F04GN
Rubix:999221025043831
EAN:3618036604238
00510284-ARTICOLO VBA42A-F04GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00510284-ARTICOLO VBA42A-F04GN


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x404x188 mm
Peso7500 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Paese d'origineJP
1175,11 IVA esclusa
/ Unità
1433,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione