00445802-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04GN

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA40A-F04GN
Rubix:999180300035842
Produttore:VBA40A-F04GN
EAN:3618036604306
00445802-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00445802-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04GN


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'alimentazione dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere regolato facilmente.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x404x215 mm
Peso7500 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
1175,11 IVA esclusa
/ Unità
1433,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione