MOLTIPLICATORE DI PRESS. D.63 T.N. CON RID. 176380NR
Moltiplicatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:176380NR
Rubix:170000000665765
Produttore:1763.80.NR


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 750 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLTIPLICATORE DI PRESS. D.63 T.N. CON RID. 176380NR
MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE Tipologia: CON RIDUTTORE Diametro: 63 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Pressione di uscita regolabile | sì |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g 3/8 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione massima in ingresso | 10 bar |
| Materiale | corpo in lega leggera; camicie in alluminio estruso ed anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 331,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 403,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore