188399-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-16

Incrementatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-100-16
Rubix:160000000588470
Produttore:188399
EAN:4052568149529
188399-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-16

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188399-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-16


Moltiplicatore di pressione DPA-100-16 per la generazione di pressioni più elevate. Diametro pistone=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Moltiplicatore di pressione a due pistoni, Manometro=G1/4” preparato, Pressione di uscita 2=4 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)390x300x250 mm
Peso12400 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
2373,63 IVA esclusa
/ Unità
2895,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione