537273-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10

Booster di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-40-10
Rubix:160000000598353
Produttore:537273
EAN:4052568006990
537273-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537273-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10


Moltiplicatore di pressione DPA-40-10 per la generazione di pressioni più elevate. Diametro pistone=40 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Moltiplicatore di pressione a due pistoni, Manometro=G1/8" preparato, Pressione di uscita 2=4,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x50x90 mm
Peso1650 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84819000
1079,92 IVA esclusa
/ Unità
1317,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione