00461000-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA20A-F03
Rubix:999180300035844
Produttore:VBA20A-F03
EAN:3618036604443
00461000-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00461000-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'alimentazione dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere regolato facilmente.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)118x300x176 mm
Peso3800 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
724,72 IVA esclusa
/ Unità
884,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione