552928-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10-CRVZS2

Pressurizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-40-10-CRVZS2
Rubix:160000000601951
Produttore:552928
EAN:4052568194918
552928-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10-CRVZS2

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica300 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 552928-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-10-CRVZS2


Moltiplicatore di pressione DPA-40-10-CRVZS2 Combinazione di moltiplicatore di pressione e serbatoio d'aria compressa, in acciaio inossidabile. Diametro pistone=40 mm, Volume=2 l, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, * Con serbatoio d'aria compressa, * Con manometro, * Con valvola unidirezionale), Indicazione della pressione=Con manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4569 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
1591,14 IVA esclusa
/ Unità
1941,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione