00510285-ARTICOLO VBA43A-04GS

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA43A-04GS
Rubix:999221025043832
Produttore:VBA43A-04GS
00510285-ARTICOLO VBA43A-04GS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00510285-ARTICOLO VBA43A-04GS


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x404x221 mm
Peso9450 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineJP
1207,67 IVA esclusa
/ Unità
1473,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione