00461002-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03GN

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA20A-F03GN
Rubix:999180300035845
Produttore:VBA20A-F03GN
EAN:3618036604429
00461002-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00461002-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA20A-F03GN


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)176x300x154 mm
Peso3800 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
768,03 IVA esclusa
/ Unità
937,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione