00731270-ARTICOLO VBA10A-02GN

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA10A-02GN
Rubix:999221025045584
Produttore:VBA10A-02GN
EAN:3618036604740
00731270-ARTICOLO VBA10A-02GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica230 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00731270-ARTICOLO VBA10A-02GN


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA10/11A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x150x113 mm
Peso800 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica230 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale40169300
425,53 IVA esclusa
/ Unità
519,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione