00470267-ARTICOLO VBA20A-F03GS

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VBA20A-F03GS
Rubix:999221025043427
Produttore:VBA20A-F03GS
00470267-ARTICOLO VBA20A-F03GS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00470267-ARTICOLO VBA20A-F03GS


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere facilmente regolato.
•Service life increased.
•Noise reduced.
•Condensation reduced.
•Reliability improved.

Made to Order: Standard
Body Size: 20A (3/8, Handle-operated type)
Thread Type: F (G [PF])
Port Size: 03 (3/8)
Option: GS (Pressure Gauge [2 pcs.], High noise reduction silencer)
Semi-standard: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3770 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
770,63 IVA esclusa
/ Unità
940,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione