00722974-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA10A-F02GN

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA10A-F02GN
Rubix:999190900011990
Produttore:VBA10A-F02GN
EAN:3618036604672
00722974-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA10A-F02GN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica230 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00722974-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA10A-F02GN


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA10/11A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x150x113 mm
Peso850 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica230 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
425,53 IVA esclusa
/ Unità
519,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione