193392-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-16

Pressurizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-16
Rubix:160000000589676
Produttore:193392
EAN:4052568015145
193392-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-16

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1250 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193392-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-16


Booster pressione DPA-63-16 per la generazione di pressioni più elevate. Diametro pistone=63 mm, posizione di montaggio=qualsiasi, Struttura=moltiplicatore di pressione a due pistoni, manometro=G1/8" preparato, Pressione di uscita 2=4 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)290x180x180 mm
Peso6100 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1250 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
1485,97 IVA esclusa
/ Unità
1812,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione