00510287-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA43A-F04GS

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA43A-F04GS
Rubix:999190500000025
Produttore:VBA43A-F04GS
EAN:3618036604177
00510287-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA43A-F04GS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00510287-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA43A-F04GS


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x404x221 mm
Peso8600 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
1207,67 IVA esclusa
/ Unità
1473,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione