00461003-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA40A-F04
Rubix:999180300035846
Produttore:VBA40A-F04
EAN:3618036604313
00461003-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00461003-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA40A-F04


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x404x215 mm
Peso7500 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1900 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
1131,79 IVA esclusa
/ Unità
1380,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione