549397-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-D

Pressurizzatore DPA-D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-D
Rubix:160000000601147
Produttore:549397
EAN:4052568190460
549397-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549397-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-D


Moltiplicatore di pressione DPA-63-D Per generare pressioni pi¹ elevate. Diametro pistone=63 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, Indicazione della pressione=Preparato per G1/8, Pressione in uscita 2=4 - 16 bar
Pressure booster DPA-63-D 549397

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5948 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
1216,26 IVA esclusa
/ Unità
1483,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione