Riferimenti
Pneumax:1740.50.N
Rubix:999180300020114
Produttore:PIM missing


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 500 l/min |
Dettagli del prodotto : MOLTIPLICATORE DI PRESS. D.40 T.N. 174050N
Automatic pressure translator with a pressure ratio of 2:1
Simple installation in the normal compressed air network. aluminium casing
Tube Material: Drawn, anodized aluminium
Working pressure is maintained even if the inlet pressure drops
Simple installation in the normal compressed air network. aluminium casing
Tube Material: Drawn, anodized aluminium
Working pressure is maintained even if the inlet pressure drops
Moltiplicatore pneumatico Pneumax 1740.50.N con rapporto fisso 2:1. Connessione G1/8, max 8 bar e temperature -5…+50°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione di uscita regolabile | no |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Connessione | g1/8 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione massima in ingresso | 8 bar |
| Materiale | lega leggera; alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore