552931-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-16-CRVZS5
Moltiplicatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DPA-40-16-CRVZS5
Rubix:160000000601954
Produttore:552931
EAN:4052568194949

Documenti
Dettagli del prodotto : 552931-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-40-16-CRVZS5
Moltiplicatore di pressione DPA-40-16-CRVZS5 Combinazione di moltiplicatore di pressione e serbatoio d'aria compressa, in acciaio inossidabile. Diametro pistone=40 mm, Volume=5 l, Posizione di montaggio=Scarico della condensa verso il basso, Costruzione=(* Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, * Con serbatoio d'aria compressa, * Con manometro, * Con valvola unidirezionale), Indicazione della pressione=Con manometro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7474 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione di uscita regolabile | sì |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Connessione | qs-10 (port 1), kd4 (port 2), silencer (port 3) |
| Min. Temperatura d'impiego | 5 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione massima in ingresso | 8 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1739,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 2122,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione