00826520-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA11A-F02

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA11A-F02
Rubix:999180300035904
Produttore:VBA11A-F02
EAN:3618036604559
00826520-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA11A-F02

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica70 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00826520-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE VBA11A-F02


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA10/11A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x150x113 mm
Peso980 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica70 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale90322000
396,94 IVA esclusa
/ Unità
484,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione