00510286-BOOSTER REGULATOR VBA43A-F04

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA43A-F04
Rubix:999180300035853
Produttore:VBA43A-F04
EAN:3618036604191
00510286-BOOSTER REGULATOR VBA43A-F04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00510286-BOOSTER REGULATOR VBA43A-F04


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere facilmente regolato.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x404x221 mm
Peso7500 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84148028
1151,64 IVA esclusa
/ Unità
1405,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione