MOLTIPLICATORE DI PRESS. D.40 CON RID. T.N. 174050NR
Moltiplicatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1740.50.NR
Rubix:999180300020117
Produttore:1740.50.NR
EAN:8029798645721


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 700 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLTIPLICATORE DI PRESS. D.40 CON RID. T.N. 174050NR
MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE Tipologia: CON RIDUTTORE Diametro: 40 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Pressione di uscita regolabile | sì |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Connessione | in: g1/8; out: g1/8; exh: m4 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione massima in ingresso | 8 bar |
| Materiale | corpo in lega leggera; camicie in alluminio estruso ed anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore