VENTOSA FC75P.4C.07UF 0103294

RICAMBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0103294
Rubix:170000000512462
Produttore:0103294
VENTOSA FC75P.4C.07UF 0103294
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano (pu40)
Diametro75 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA FC75P.4C.07UF 0103294


Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare le rigorose esigenze dell'industria automobilistica. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiera in uno stampo da pressa. La forma leggermente convessa e le alette interne garantiscono una buona presa e il bordo rinforzato ne aumenta considerevolmente la durata. Disponibile anche in versione ovale per oggetti allungati.

Punti di forza

Adatte per sollevare oggetti piccoli e parti strette, nonché superfici leggermente bombate, piane e oleose, ad esempio quelle riscontrate nella movimentazione di lamiere d'acciaio nei processi di pressatura. Grazie all'elevato coefficiente d'attrito del materiale in gomma, le coppe di aspirazione possono resistere a forze elevate durante rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici oleose. Le coppe di aspirazione sono dotate di alette che impediscono che oggetti sottili vengano deformati. Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti manipolati.

Applicazioni

Assemblaggio di componenti di rivestimento esterno e interno

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano (pu40)
Diametro75 mm
Formapiatto
Tipologiafc
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,12 IVA esclusa
/ Unità
45,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione