COMPENSATORE DI LIVELLO 1/8 3350069

RICAMBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3350069
Rubix:170000000514599
Produttore:3350069
COMPENSATORE DI LIVELLO 1/8 3350069

Riepilogo info tecniche

Tipologiacompensatori di livello
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPENSATORE DI LIVELLO 1/8 3350069


Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups. There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
COMPENSATORE DI LIVELLO 1/8"

Punti di forza

•Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame
A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot
The level compensator provides a certain degree of shock absorption

Applicazioni

Automotive;Plastic Part Removal

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacompensatori di livello
Codice doganale84819000
€ 65,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione