EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/4EDX1/8CF
Hannifin Riduttore con attacco DIN per raccordi idraulici ad alta pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RI1/4EDX1/8CF
Rubix:999200100073265


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore per porta din |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/4EDX1/8CF
La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse bocche. Questa gamma di riduttori è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 1: G 1/4 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 1: G 1/4 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore per porta din |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 '' |
| Connessione 2 | g 1/8 in |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione