TARAUD/FORET JEU HEXA 1/4 885836

ROEBUCK 885836 SET DI TRAPANI E RUBINETTI CON ATTACCO ESAGONALE DA 1/4 DI POLLICE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:885836
Rubix:999210315054865
EAN:3660338390890
TARAUD/FORET JEU HEXA 1/4 885836

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TARAUD/FORET JEU HEXA 1/4 885836



- Maschi in acciaio ad alta velocità e punte di dimensioni corrette con codoli esagonali da 1/4 di pollice. Per la maschiatura rapida di lamiere con utensili elettrici.
- Contenuto del kit: Rubinetto da 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, punte da 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
Gamma di diametri del foro2,5/8,5 mm
52,24 IVA esclusa
/ Unità
63,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione