SET DI PUNTE HSS - MASCHI 864090

Set di punte HSS - maschi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864090
Rubix:170000000539849
EAN:3660338185533
SET DI PUNTE HSS - MASCHI 864090
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE HSS - MASCHI 864090


Norme : DIN 352 - 338

Numero di elementi: 15.
Composizione del set: 7 punte - 7 maschi - 1 giramaschi.
Maschio: HSS. Geometria: scanalature dritte - entrata progressiva.
Punta: HSS. Geometria: scanalature tipo N - Affilatura punta a 118°.
HSS TAP AND DRILL BIT SET Tap wrench mm M1-M12

Punti di forza

Molteplici applicazioni: foratura
e maschiatura in una passata su
acciaio da costruzione, ghisa e
acciaio inox austenitico
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi15
Gamma di diametri del foro2,5/10,2 mm
Diametro di filettatura12 mm
51,17 IVA esclusa
/ Unità
62,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore