RONDELLA 8,10 17,00 1,50 M10 GMO2005AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GMO2005AN
Rubix:999230711022033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,05 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA 8,10 17,00 1,50 M10 GMO2005AN
RONDELLA GM2000 M10 17X8,05X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,05 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione