0000297180000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1226

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS1226
Rubix:160000000400219
Produttore:0000297180000
EAN:4012801436700
0000297180000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000297180000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1226


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x26x26 mm
Peso4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore