0707021600000-RALLA ASSIALE EGW16-E40-Z

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW16-E40-Z
Rubix:160000001806774
Produttore:0707021600000
EAN:4012802756494
0707021600000-RALLA ASSIALE EGW16-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707021600000-RALLA ASSIALE EGW16-E40-Z


Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,35 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza1,5 mm
Materialeacciaio
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Carico statico di base, assiale - C0a126000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Disponibile: spedito entro 24 ore