Riferimenti
INA:LR5208-2Z
Rubix:160000000403123
Produttore:0008235620000
EAN:4012802781267

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008235620000-ROTELLA A SFERA LR5208-2Z
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 740 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito