0001549709065-RULLINO NRB3,5X19,8-G2/0-10/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB3,5X19,8-G2/0-10/0-10
Rubix:170000000702464
Produttore:0001549709065
EAN:4054363836581
0001549709065-RULLINO NRB3,5X19,8-G2/0-10/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza19,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001549709065-RULLINO NRB3,5X19,8-G2/0-10/0-10


Rullo a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,15 IVA esclusa
/ Unità
0,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione