D08B3019/878010/CORONA 1/2X5/16 Z 19 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B3019
Rubix:999200100129722
EAN:3660338315862
D08B3019/878010/CORONA 1/2X5/16 Z 19 TRIPLA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D08B3019/878010/CORONA 1/2X5/16 Z 19 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B3 Triplex - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Codice ISO08b-3
Diametro di orientamento77,16 mm
Diametro esterno81,7 mm
Larghezza totale34,9 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
  • Esaurito