757449-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 40X16/12-10K
Ruota guida con rivestimento in poliuretano termoplastico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FPU 40x16/12-10K
Rubix:160000000166883
Produttore:757449
EAN:4047526118082




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 40 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 757449-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 40X16/12-10K
Rivestimento:
- poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 98 Shore A
- forza di spinta molto bassa
- elevata resistenza all’abrasione
- colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
- rivestimento iniettato direttamente sul cuscinetto a sfere
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- le specifiche delle portate si riferiscono ad applicazioni senza ostacoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 40 kg |
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 16 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 16 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione