BULINO DA MECCANICO LUNGHEZZA (MM) 250 4968889
SCALPELLO DA CARROZZERIA ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4968889
Rubix:999180600002765
Documenti
Dettagli del prodotto : BULINO DA MECCANICO LUNGHEZZA (MM) 250 4968889
Bulino in ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

