CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GARIBALDI S1P SRC B0155 # 42
Scarpa Garibaldi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0155-PWA 42
Rubix:999180700010007
Produttore:CA-B0155-PWA 42
EAN:8034003170967

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART GARIBALDI S1P SRC B0155 # 42
- S1P SRC
- UGG: Pelle scamosciata
- FODERA: SmellStop
- INSERTO: Fresh'n Flex
- CUFFIA: Acciaio
- SUOLA: AirTech a densità singola anti-fatica con tacchetti
- Gamma di taglie: 36-49
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,41 IVA esclusa
/ Paia
€ 51,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
