CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 862040

Scarpa TECAPA S3 SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:862040
Rubix:170000000539185
EAN:3660338167720
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 862040
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 862040


Norma: EN ISO 20345: 2011

Gambale in microfibra hi-tech goffrata, idrorepellente colore nero. Imbottitura in tessuto traspirante. Suola in poliuretano. Soletta integrale amovibile, anatomica e anti-traspirante.
PUNTI FORTI
Scarpa leggera e confortevole dal design sportivo.
Suola in PU/PU anti-abrasione, leggera e flessibile.
Puntale in alluminio perforato con membrana traspirante.
Suola antiforatura «no metal».

Punti di forza

The microfibre is 30% lighter than the leather. The technology used allows to expel the heat and moisture and keeps the foot cool and dry

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,28 IVA esclusa
/ Paia
65,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (7)