CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM S3 HRO HI CI SRC B0887N # 45
Scarpe BE-UNIFORM S3 HRO HI CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0887-CWB-45
Rubix:999180700011274
Produttore:CA-B0887-CWB 45
EAN:8034003176389

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM S3 HRO HI CI SRC B0887N # 45
Pelle pieno fiore idrorepellente. Puntale resistente alle abrasioni integrato nella suola per una maggiore durata. Intersuola anti-flessione per una maggiore stabilità e supporto dell'arco plantare. Fodera antibatterica SmellStop. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Suola in PU/gomma a doppia densità con tecnologia Life Plus. Calzata ortopedica su misura in conformità alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Punti di forza
Tecnologia LifePlus per migliorare l'aderenza e la durata della suola in condizioni di lavoro caratterizzate dalla costante presenza di acqua. Puntale antiabrasione integrato nella suola per una maggiore durata. La suola è ideale per l'uso su superfici ruvide e irregolari esposte a sollecitazioni: il ciclo di vita della scarpa è più lungo.
Applicazioni
Edilizia, agricoltura, miniere, piattaforme di estrazione, industria pesante, industria leggera, cantieri, grandi impianti, artigianato.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
