CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78450-002 NR.40
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Cofra Safety:78450-002-40
Rubix:999180300074349
EAN:8023796167865

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT 78450-002 NR.40
Tessuto BREATEX nero altamente traspirante con texture 3D e scarpa MICROTECH, fodera SANY-DRY, antistatico, antiurto, resistente allo scivolamento, intersuola con piastra APT non metallica Zero Perforation, con bassa resistenza elettrica (ESD) Inoltre: plantare COFRA SOFT ESD, soletta in poliuretano profumato, bucata, anatomica, a bassa resistenza elettrica, morbida e confortevole; la forma della parte inferiore garantisce l’assorbimento dell’energia di impatto; la parte superiore assorbe l’umidità e mantiene il piede asciutto. Soletta profumata. Protezione punta in pelle Usi consigliati: Magazzini, settore dei trasporti, settore Cura e manutenzione: Pulire dopo ogni utilizzo e asciugare lontano dal calore diretto. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o temperature estreme. Evitare l’immersione in acqua di mare, acqua di calcare o cemento miscelato con acqua
PETRI S1 P SRC SCARPA NYLON NERO/TESS.NERO/LAMINA APT
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Impermeabile | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore