Riferimenti
3M:21336
Rubix:999250612002940
Produttore:7100044624
EAN:04054596932807






Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100260853
Che si tratti di una macchina per lo scavo di tunnel, di un motore navale o di una botola di carico. I profili speciali, i cordoni o i tubi flessibili vengono utilizzati ogni volta che si presentano punti di tenuta di grandi dimensioni che non possono essere sigillati con guarnizioni stampate o O-ring, o che possono essere sigillati solo a costi elevati. A questo scopo sono disponibili oltre 3500 ugelli con profili diversi e numerosi materiali. Inoltre, è possibile sviluppare e produrre progetti personalizzati, con costi di produzione molto più vantaggiosi rispetto ai pezzi stampati.
3M™ Vinyl Tape 471 è comunemente usato per la segnalazione di pericoli e corsie, la codifica cromatica, la mascheratura durante la verniciatura, le rifiniture decorative, la giunzione e altro ancora. Realizzato con supporto in vinile e adesivo in gomma, il nostro nastro versatile resiste a graffi, usura e agenti atmosferici per un uso duraturo.
Punti di forza
Per la marcatura dei pavimenti, la codifica dei colori, la decorazione, la sigillatura o la mascheratura - Applicazione facile e veloce su un'ampia varietà di superfici - Rimozione semplice senza trasferimento di adesivo per ridurre la manutenzione - Disponibile in un'ampia gamma di colori e dimensioni
Applicazioni
Utilizzato per la marcatura dei pavimenti, la codifica dei colori, la decorazione, la sigillatura o la mascheratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 122,091 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | vinile |
| Spessore | 0,0001 mm |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione