• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
SE1236S 08156005030

SE1236S 08156005030

Fascetta per flessibili Norma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norma:SE1236S
Rubix:999191100013461
SE1236S 08156005030
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : SE1236S 08156005030


FASCETTE STRINGIT. C2 24-36 H 12 ART.229

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

FASCETTA PER FLESSIBILI 734653CAVALLOTTO MEDIO CM 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CM-88.9-M3TCOLLARE04 SFT4CAVALLOTTO MEDIO CM 15 168-6 ZINCATO BIANCO CM-168-M3MINIATURE 5,6-16 W2 BM3504CCAVALLOTTO DIN3570 CD 14 168 6" ZINCATO BIANCO CD-168-M3FASCETTA PER FLESSIBILI 734776CAVALLOTTO PESANTE CP 17 273-10 ZINCATO BIANCO CP-273-M3SE1244S 08156005034TWIN CLAMP-PP 10 MM RBP110XPERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 18-28 891824FASCETTA PER FLESSIBILI 734594FASCETTE STRINGITUBO 3474G 80 100PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 24-36 891801CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQL-50X50-M3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto