Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/4EDCF
- parker:VSTI3/4EDCF
- rubix:999200100078776
- produttore:VSTI3/4EDCF
- Tipologia:tasselli di guarnizione per fori filettati vsti3/4edcf
10837001125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV-10 EHV 10-330/90-A25GC-200
- parker:OLAEHV10
- rubix:999190800323024
- produttore:10837001125
EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA16SOMDCF
- parker:DA16SOMDCF
- rubix:999200100052525
- produttore:DA16SOMDCF
- Tipologia:adattatore per pezzi distanziati
- Materiale:acciaio
EO MALE STUD CONNECTOR GE10LM12X1.5EDOMD71
- parker:GE10LM12X1.5EDOMD71
- rubix:999200100058684
- produttore:GE10LM12X1.5EDOMD71
- Materiale:acciaio al carbonio
- Tipologia:raccordo dritto maschio
BULKHEAD ELBOW 4MM 3139 04 00
- parker:3139-04-00
- rubix:160000001718081
- produttore:3139-04-00
AK-D1VW-C-YW-91 AK-D1VWCYW91
- parker:AK-D1VWCYW91
- rubix:999190800414889
- produttore:AK-D1VWCYW91
10857401125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 6-350/90-A25DC-200
- parker:OLAEHV6
- rubix:999190800323199
- produttore:10857401125
6001380000000 VG 3 COMPLETO SENZA MANOMETRO OLAER BLADDER ACCUMULATOR
- parker:OLRVAL
- rubix:999190800391659
- produttore:6001380000000
10867101125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 12-330/90-A25GC-200
- parker:10867101125
- rubix:999190800323294
- produttore:10867101125
11044000225I SACCA C/IMB 10 L 2 CE D2
- parker:11044000225I
- rubix:999190800324251
- produttore:11044000225I
11045200225I SACCA C/IMB 6 L CE D22-1/2
- parker:11045200225I
- rubix:999190800324299
- produttore:11045200225I
STUD ELBOW 8MM X 1/4 BSPT 3109 08 13
- parker:3109 08 13
- rubix:160000001717745
- produttore:441804
- ean:0820099220680
- Tipo di filettatura:r
- Connessione 1:r 1/4
- Connessione 2:8
STUD ELBOW 6MM X 1/4 BSPP 3199 06 13
- parker:3199 06 13
- rubix:160000001422374
- produttore:3199 06 13
- ean:0820099258331
- Tipo di filettatura:bsp
- Connessione 1:g 1/4
- Connessione 2:6
ELETTROVALVOLA 131T21 08 2995 481865C2
- parker:131T21 08 2995 481865C2
- rubix:999190800244876
- produttore:131T2108-2995-481865C2
- Tipologia:elettrovalvola per uso generale
- Pressione di esercizio:4,8 bar
NOT RELAY PLN-C10
- parker:PLN-C10
- rubix:999180300061871
- produttore:PLN-C10
- Tipologia:valvola di controllo
ZB12 24 DC 10PCS 304020
- parker:304020
- rubix:999180300061722
- produttore:304020
- Tipologia:bobina
SUBBASE 3 PORT PZU-A12
- parker:PZU-A12
- rubix:999180300061917
- produttore:PZU-A12
- Tipologia:base secondaria
- Numero di porte:3
INTERFACE P/E 1 BAR PS1-P1081
- parker:PS1-P1081
- rubix:999190800504194
- produttore:PS1-P1081
- Tipologia:pressostato
- Esecuzione:ps1
3075XP ELEMENT 3075XP
- parker:3075XP
- rubix:999190800541066
- produttore:3075XP
- Diametro di filettatura (pollici):2 ''
- Finezza di filtro:0,01 µm
CHECK UNIT 5MMX1/4 BSPP AUTO 0172 05 13
- parker:0172 05 13
- rubix:160000001715537
- produttore:0172 05 13
- ean:0820099127392
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:attacco rapido in metallo
- Diametro esterno del tubo:19 mm
EQUAL TEE 4MM 3104 04 00
- parker:3104 04 00
- rubix:160000000089166
- produttore:3104 04 00
- ean:0820099212425
- Connessione 1:4
- Materiale:ottone, nylon rinforzato con fibra di vetro (caricato con fibre di vetro)
28 X 36 X 5,5 C12085N3571
- parker:028X036X05.5 C1
- rubix:999190800221237
- produttore:C12085N3571
- Diametro interno:28 mm
- Diametro esterno:36 mm
- Altezza:5,5 mm
3075ZP ELEMENT 3075ZP
- parker:3075ZP
- rubix:999190800541084
- produttore:3075ZP
- Diametro di filettatura (pollici):2 ''
- Finezza di filtro:1 µm
PNEUMATIC HEAD & TAIL MODULE P2M2HXT01
- parker:P2M2HXT01
- rubix:999180300061853
- produttore:P2M2HXT01
- Tipologia:serie t
48 items of 2189