Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
THRESHOLD ELECTRO MODULE 2M PWS-M1012
- parker:PWS-M1012
- rubix:170000000899842
- produttore:PWS-M1012
- Tipologia:sensore plug-in
BODY CONNECTOR KIT P32KA00CB
- parker:P32KA00CB
- rubix:999190800486961
- produttore:P32KA00CB
- Tipologia:body connector kit
3050ZP ELEMENT 3050ZP
- parker:3050ZP
- rubix:999190800541039
- produttore:3050ZP
- Diametro di filettatura (pollici):2 ''
- Finezza di filtro:1 µm
AB116310 AIR BREATHER AB116310
- parker:AB116310
- rubix:999190800413397
- produttore:AB116310
- Tipologia:sfiato di riempimento
22MM SOL VALVE 24VDC KIT P2FCB449
- parker:P2FCB449
- rubix:999190500026171
- produttore:P2FCB449
- Tipologia:bobina del solenoide
STRAIGHT FITTING 6MM SIZE 1 FMD06-1
- parker:FMD06-1
- rubix:999180300061794
- produttore:FMD06-1
- Tipologia:accoppiamento pneumatico
STANDARD CONNECTOR 3EV10V10
- parker:3EV10V10
- rubix:999190800376159
- produttore:3EV10V10
- Tipologia:connettore del solenoide/spina del cavo
EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR1/2EDCF
- parker:GE12LR1/2EDCF
- rubix:999200100059063
- produttore:GE12LR1/2EDCF
- Tipologia:serie leggera
- Materiale:acciaio, zincato
G1/4 5/2 SOL-SPRING 22MM P2LBX512ESNDDB49
- parker:P2LBX512ESNDDB49
- rubix:999190800485631
- produttore:P2LBX512ESNDDB49
- Tipologia:valvola a solenoide
4/2 POWER VALVE PVD-B1424
- parker:PVD-B1424
- rubix:999190800509445
- produttore:PVD-B1424
- Tipologia:4/2
UNION 6HMK4S
- parker:6HMK4S
- rubix:999200100048543
- produttore:6HMK4S
- Tipologia:capezzolo mm.
DKJ DN12 E 10670-10-8-SM
- parker:10670-10-8-SM
- rubix:999200100081364
- produttore:10670-10-8-SM*
- Tipologia:terminale orientabile diritta con filetto interno e cono jic 37° / sae 45° (doppia svasatura) 10670-10-8-sm*
- Connessione 1:1/2 ''
- Materiale:acciaio
G1/4 5/2 LEVER - DETENT P2LBX512VV
- parker:P2LBX512VV
- rubix:999180300061850
- produttore:P2LBX512VV
- Tipologia:elettrovalvola pneumatica
- Numero di porte:5
STUD FITTING 4X6 MALE 1/8BSPT F3BPL4/6-1/8
- parker:F3BPL4/6-1/8
- rubix:999200100096445
- produttore:F3BPL4/6-1/8
- ean:0886357106387
- Diametro del collegamento:r 1/8 in
- Diametro del collegamento 2:4x6
MALE STUD FIT'G 8MM X 1/4BSPP 0101 08 13
- parker:0101 08 13
- rubix:160000001714645
- produttore:0101 08 13
- ean:0820099088204
- Diametro del collegamento:g 1/4 ''
- Diametro del collegamento 2:8 mm
MALE STUD FIT'G 6MM X 1/8BSPT 0105 06 10
- parker:0105 06 10
- rubix:160000001714761
- produttore:0105 06 10
- ean:0820099093826
- Materiale:ottone
- Tipologia:105
- Diametro esterno del tubo:11 mm
MALE STUD FIT'G 10MMX1/2 BSPT 0105 10 21
- parker:0105 10 21
- rubix:160000001714779
- produttore:0105 10 21
- ean:0820099095110
- Materiale:ottone
- Tipologia:filettatura del raccordo maschio
- Diametro esterno del tubo:10 mm
EQUAL CONNECTOR 10MM 0106 10 00
- parker:0106 10 00
- rubix:160000001714814
- produttore:0106 10 00
- ean:0820099096674
- Materiale:ottone
- Diametro del collegamento:10 mm
- Diametro del collegamento 2:10 mm
STUD ELBOW 10MMX1/4 BSPT 0109 10 13
- parker:0109 10 13
- rubix:160000001714877
- produttore:0109 10 13
- ean:0820099099705
- Materiale:ottone
- Tipologia:gomito maschio per prigionieri
- Diametro di filettatura (pollici):1/4 ''
STUD ELBOW 12MMX3/8 BSPT 0109 12 17
- parker:0109 12 17
- rubix:160000001714884
- produttore:0109 12 17
- ean:0820099100135
- Materiale:ottone
- Tipologia:gomito per prigionieri
- Diametro di filettatura (pollici):r 3/8 ''
COMPRESSION NUT 8MM 0110 08 00
- parker:0110 08 00
- rubix:160000001714914
- produttore:0110 08 00
- ean:0820099101330
- Materiale:ottone
- Tipologia:110
ADAPTOR M/M 3/8NPT X 3/8BSPT 0121 18 17
- parker:0121 18 17
- rubix:160000001715118
- produttore:0121 18 17
- ean:0820099110516
- Tipologia:121
AD'R RUB'R HOSE 10MMX1/4 BSPT 0123 10 13
- parker:0123 10 13
- rubix:160000001715168
- produttore:0123 10 13
- ean:0820099112428
- Tipologia:123
AD'R RUB'R HOSE 13MMX1/4 BSPT 0123 13 13
- parker:0123 13 13
- rubix:160000001715171
- produttore:0123 13 13
- ean:0820099112541
- Tipologia:123
1416 items of 2189