SCOTCHCAST KIT 92 NB-A0 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000092599

Serie 3M™ Scotchcast™ Kit di giunzioni in resina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000092599
Rubix:999190300023976
Produttore:7000092599
EAN:8021684712081
SCOTCHCAST KIT 92 NB-A0 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000092599

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti2
Materialeresina poliuretanica idrofobica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST KIT 92 NB-A0 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000092599


La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica.

Punti di forza

Tutti i prodotti di questa linea utilizzano il corpo con guscio a corpo unico "Express"
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
Guscio monoblocco trasparente per garantire un posizionamento dei cavi corretto durante l'installazione
Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale
Conforme alle direttive RoHS e REACH


Applicazioni

Electrical Insulation - Moisture Sealing - Mechanical Protection

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio329,1 g
Numero di scomparti2
Materialeresina poliuretanica idrofobica
Coloreincolore
27,22 IVA esclusa
/ Pacchetto
33,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione