VASCA CON RUOTE FATMAX 240 LITRI FMST1-75531

Cassetta degli attrezzi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:FMST1-75531
Rubix:999181000015460
EAN:3253561755316
VASCA CON RUOTE FATMAX 240 LITRI FMST1-75531

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio240 l
Carico ammissibile70 kg
Larghezza620 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VASCA CON RUOTE FATMAX 240 LITRI FMST1-75531


La cassetta mobile STANLEY® da 240 litri con chiusure in metallo è progettata per lo stoccaggio di utensili elettrici di grandi dimensioni. È classificato IP65 per la resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua e dispone di un ampio vassoio interno per lo stoccaggio di piccoli utensili manuali e componenti extra. È dotata di robuste chiusure in metallo per una maggiore durata, di un'ampia maniglia telescopica per un facile trasporto e di un lucchetto di sicurezza.

Punti di forza

-GRANDE MAGAZZINO PER UTENSILI: Conserva gli utensili elettrici e manuali
IP65: Per la resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua
Vassoio rimovibile: Per riporre gli utensili manuali e i componenti più piccoli
Ferro e cerniere in metallo: Per una maggiore durata
Ampio MANICO TELESCOPICO: Per una facile manovrabilità, che può anche essere abbassato per essere riposto in auto e furgoni
Ruote robuste: Per una mobilità fluida, anche su terreni accidentati

Applicazioni

Storing Smaller Hand Tools and Extra Components

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)990x590x620 mm
Peso imballaggio15,5 g
Volume di stoccaggio240 l
Carico ammissibile70 kg
Larghezza620 mm
Altezza990 mm
Peso15,84 kg
Colorenero
173,60 IVA esclusa
/ Unità
211,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione