VASCA FATMAX MEDIA FMST1-73601

Cassetta degli attrezzi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:FMST1-73601
Rubix:999181000015457
EAN:3253561736018
VASCA FATMAX MEDIA FMST1-73601

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio90 l
Carico ammissibile50 kg
Larghezza530 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VASCA FATMAX MEDIA FMST1-73601


La cassetta mobile STANLEY® FATMAX® da 88 litri è progettata per riporre utensili elettrici e manuali di grandi dimensioni. Con grado di protezione IP53, la cassetta è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. È dotata di un vassoio interno rimovibile e di uno scomparto verticale che la rende ideale per riporre utensili e componenti più piccoli. Il Job Chest è inoltre dotato di una scanalatura a V integrata, situata sul coperchio, adatta per segare tubi e legname. Completa di robuste chiusure in metallo per una maggiore durata, di una maniglia laterale e di un manico telescopico per un comodo sollevamento e un facile trasporto e di un occhiello per un lucchetto di sicurezza.

Punti di forza

-OCCHIO DI BLOCCO: Per la sicurezza
Magazzino verticale rimovibile per gli utensili manuali
Ruote durevoli rivestite in gomma spessa
Scanalatura a V per segare e tagliare
Ampio vassoio rimovibile con maniglia secondaria integrata per un facile sollevamento

Applicazioni

Storing Smaller Tools and Components

Informazioni tecniche


Attributi
Volume di stoccaggio90 l
Carico ammissibile50 kg
Larghezza530 mm
Altezza760 mm
Peso10,29 kg
Colorenero
137,60 IVA esclusa
/ Unità
167,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione